pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKG11M07015 PRES.MULTIF.PA6 7x 1,5 PG11 - PKG11M07015

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343059306

Codice prodotto

TEAPKG11M07015

Cod. produttore

PKG11M07015

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

22 mm

Antiurto:

Raccordo a vite divisibile:

Misura angolare dell'esagono:

24.5 mm

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.