pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKG0907 PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 PG09 - PKG0907

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKG0907 PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343059153

Codice prodotto

TEAPKG0907

Cod. produttore

PKG0907

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Tipologia:

Diritto

Antiurto:

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Pressacavi industriali in poliammide. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, allemacchine utensili, ecc.