pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEV040G TRECCIA PEV040 GRIGIO RAL 7037 - PEV040G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEV040G TRECCIA PEV040 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 30...40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343057654

Codice prodotto

TEAPEV040G

Cod. produttore

PEV040G

Produttore

TEA

Diametro del fascio:

30...40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

40 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)