pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEV012G TRECCIA PEV012 GRIGIO RAL 7037 - PEV012G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEV012G TRECCIA PEV012 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343057555

Codice prodotto

TEAPEV012G

Cod. produttore

PEV012G

Produttore

TEA

Diametro del fascio:

8...17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

12 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)