pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEV008N TRECCIA PEV008 NERO RAL 9005 - PEV008N

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEV008N TRECCIA PEV008 NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 5...12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343057524

Codice prodotto

TEAPEV008N

Cod. produttore

PEV008N

Produttore

TEA

Diametro del fascio:

5...12 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

8 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)