pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEV006G TRECCIA PEV006 GRIGIO RAL 7037 - PEV006G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEV006G TRECCIA PEV006 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - sì

  • Protezione antincendio secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343057494

Codice prodotto

TEAPEV006G

Cod. produttore

PEV006G

Produttore

TEA

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)