pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEHB30N TRECCIA PEHB30 NERO RAL 9005 - PEHB30N

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEHB30N TRECCIA PEHB30 NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 20...40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343057319

Codice prodotto

TEAPEHB30N

Cod. produttore

PEHB30N

Produttore

TEA

Diametro del fascio:

20...40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

30 mm

Senza alogeni:

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)