pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEHB16G TRECCIA PEHB16 GRIGIO RAL 7037 - PEHB16G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEHB16G TRECCIA PEHB16 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Diametro del fascio - 10...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343057241

Codice prodotto

TEAPEHB16G

Cod. produttore

PEHB16G

Produttore

TEA

Diametro nominale:

16 mm

Diametro del fascio:

10...20 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliestere

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)