pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEHB10G TRECCIA PEHB10 GRIGIO RAL 7037 - PEHB10G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEHB10G TRECCIA PEHB10 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 7...15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343057203

Codice prodotto

TEAPEHB10G

Cod. produttore

PEHB10G

Produttore

TEA

Diametro del fascio:

7...15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

10 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)