pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP36MG4042 RACC.GIR.P36MG40 PG42 - P36MG4042

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343142473

Codice prodotto

TEAP36MG4042

Cod. produttore

P36MG4042

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Minimo diametro interno del flessibile:

33 mm

Diametro esterno più grande:

66.5 mm

Lunghezza totale:

62.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Costruito con la filosofia dei raccordi CM per le guaine metalilche, questo raccordo in ottone nichelato con maschio girevole permette di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.