pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5 - P17MG1825

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343117358

Codice prodotto

TEAP17MG1825

Cod. produttore

P17MG1825

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalilche, questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevole permettono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessible, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.