pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ37 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 37 - NZ37

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina

  • Diametro interno - 37 mm

  • Diametro esterno - 42 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343100756

Codice prodotto

TEANZ37

Cod. produttore

NZ37

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Diametro interno:

37 mm

Diametro esterno:

42 mm

Temperatura di impiego:

-50...250 °C

Protezione della superficie:

Zincato

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura IP40.