TEAFLEX - TEANZ20 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 20,5 - NZ20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 24 mm
Diametro nominale - 20 mm
Raggio di curvatura, statico - 34 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100664
Codice prodotto
TEANZ20
Cod. produttore
NZ20
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
24 mm
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
34 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


