TEAFLEX - TEANZ18 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 18 - NZ18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 18 mm
Diametro esterno - 21.5 mm
Diametro nominale - 18 mm
Raggio di curvatura, statico - 30 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100657
Codice prodotto
TEANZ18
Cod. produttore
NZ18
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
18 mm
Diametro esterno:
21.5 mm
Diametro nominale:
18 mm
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


