pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ15 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 15,5 - NZ15

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANZ15 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 15,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 18.5 mm

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 27 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100626

Codice prodotto

TEANZ15

Cod. produttore

NZ15

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

18.5 mm

Diametro nominale:

15 mm

Raggio di curvatura, statico:

27 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.