pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMG1816 RACCORDO GIREVOLE NMG18 PG16 - NMG1816

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...40

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

  • Filettatura girevole - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343132542

Codice prodotto

TEANMG1816

Cod. produttore

NMG1816

Produttore

TEA

Diametro nominale:

18 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...40

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Diametro esterno più grande:

33 mm

Lunghezza totale:

39.5 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Il raccordo filetto maschio girevole in ottone nichelato permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virolaconsente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.