pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMG13M20 RACCORDO GIREVOLE NMG13 ISO20 - NMG13M20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANMG13M20 RACCORDO GIREVOLE NMG13 ISO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343132467

Codice prodotto

TEANMG13M20

Cod. produttore

NMG13M20

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio girevole in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA.