pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMG10M16 RACCORDO GIREVOLE NMG10 ISO16 - NMG10M16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANMG10M16 RACCORDO GIREVOLE NMG10 ISO16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343131200

Codice prodotto

TEANMG10M16

Cod. produttore

NMG10M16

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio girevole in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA.