TEAFLEX - TEANMF50 RACCORDO GUAINA NMF 50 2 - NMF50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Confezione
2 PZ
EAN
8030343131859
Codice prodotto
TEANMF50
Cod. produttore
NMF50
Produttore
TEA
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


