TEAFLEX - TEANMF40M50 RACCORDO GUAINA NMF 40 M50X1,5 - NMF40M50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
5 PZ
EAN
8030343106574
Codice prodotto
TEANMF40M50
Cod. produttore
NMF40M50
Produttore
TEA
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


