TEAFLEX - TEANMF4042 RACCORDO GUAINA NMF 40 PG 42 - NMF4042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...40
Dimensione di collegamento filettatura - PG42
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
8030343106444
Codice prodotto
TEANMF4042
Cod. produttore
NMF4042
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...40
Dimensione di collegamento filettatura:
PG42
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Diametro esterno più grande:
66.5 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza totale:
50 mm
Temperatura di impiego:
-20...70 °C


