pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMF35M40 RACCORDO GUAINA NMF 35 M40X1,5 - NMF35M40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANMF35M40 RACCORDO GUAINA NMF 35 M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343106567

Codice prodotto

TEANMF35M40

Cod. produttore

NMF35M40

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA