pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMF27M32 RACCORDO GUAINA NMF 27 M32X1,5 - NMF27M32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANMF27M32 RACCORDO GUAINA NMF 27 M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343106550

Codice prodotto

TEANMF27M32

Cod. produttore

NMF27M32

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA