pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMF20 RACCORDO GUAINA NMF 20 3/4 - NMF20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANMF20 RACCORDO GUAINA NMF 20 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343106246

Codice prodotto

TEANMF20

Cod. produttore

NMF20

Produttore

TEA

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA