TEAFLEX - TEANMF15 RACCORDO GUAINA NMF 15 1/2 - NMF15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
20 PZ
EAN
8030343106222
Codice prodotto
TEANMF15
Cod. produttore
NMF15
Produttore
TEA
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


