pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMF13A RACCORDO GUAINA NMF 13A 1/2 - NMF13A

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...40

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343106215

Codice prodotto

TEANMF13A

Cod. produttore

NMF13A

Produttore

TEA

Diametro nominale:

13 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...40

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Diametro esterno più grande:

29 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

33 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consentel'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.