pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMF1313 RACCORDO GUAINA NMF 13 PG 13,5 - NMF1313

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...40

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343106352

Codice prodotto

TEANMF1313

Cod. produttore

NMF1313

Produttore

TEA

Diametro nominale:

13 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...40

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Diametro esterno più grande:

29 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

33 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consentel'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.