pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMF10M12 RACCORDO GUAINA NMF 10 M12x1,5 - NMF10M12

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...40

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343106451

Codice prodotto

TEANMF10M12

Cod. produttore

NMF10M12

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...40

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Diametro esterno più grande:

25 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

32 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consentel'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.