pagina iniziale

TEAFLEX - TEANDX12 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 12 - NDX12

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 15 mm

  • Temperatura di impiego - -60...600 °C

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100862

Codice prodotto

TEANDX12

Cod. produttore

NDX12

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

15 mm

Temperatura di impiego:

-60...600 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.