TEAFLEX - TEANDX10 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 10 - NDX10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP) - IP40
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8030343100855
Codice prodotto
TEANDX10
Cod. produttore
NDX10
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP40
Protezione della superficie:
Non trattato
Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura. Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.


