TEAFLEX - TEANDX05 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 05 - NDX05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
50 M
EAN
8030343100817
Codice prodotto
TEANDX05
Cod. produttore
NDX05
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP40
Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura. Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.


