pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMMGP112 R.MASCHIO GIR. SMPF12 12PG11 - MMGP112

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMMGP112 R.MASCHIO GIR. SMPF12 12PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343104075

Codice prodotto

TEAMMGP112

Cod. produttore

MMGP112

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Materiale del raccordo a vite:

Metallo

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalliche, questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevole, consentono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.