pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC14 FISSAGUAINA MGC14 X TUBO D.14 - MGC14

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC14 FISSAGUAINA MGC14 X TUBO D.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343114999

Codice prodotto

TEAMGC14

Cod. produttore

MGC14

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

14 mm

Tipologia:

Chiuso

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Senza alogeni:

sì

Rivestito in plastica:

sì

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.