pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSR48M5032 RACC.PRESS. 48ISO50 27 -32 - M8BSR48M5032

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP69

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343170094

Codice prodotto

TEAM8BSR48M5032

Cod. produttore

M8BSR48M5032

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP69

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Ilfiletto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario,IP68/IP69K.