pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSR23P2120 RACC.PRESS. 23PG21 17 -20,5 - M8BSR23P2120

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG21

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Materiale della filettatura - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343118164

Codice prodotto

TEAM8BSR23P2120

Cod. produttore

M8BSR23P2120

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Tipo di connessione:

Filettatura

Materiale della filettatura:

Altro

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

I raccordi SR con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.