pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSR17M2011 RACC.PRESS. 17ISO20 7 -10,5 - M8BSR17M2011

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343126244

Codice prodotto

TEAM8BSR17M2011

Cod. produttore

M8BSR17M2011

Produttore

TEA

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

56.4 mm

Materiale della filettatura:

Altro

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

16.2 mm

Diametro esterno più grande:

30 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Ilfiletto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario,IP68/IP69K.