pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSR10M1207 RACC.PRESS. 10ISO12 4 - 6,5 - M8BSR10M1207

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP69

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343172395

Codice prodotto

TEAM8BSR10M1207

Cod. produttore

M8BSR10M1207

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP69

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza totale:

53.4 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

9.6 mm

Diametro esterno più grande:

22 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Ilfiletto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario,IP68/IP69K.