pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSMEMC23M25 RAC.NERO EMC IP68 SM23 M25X1,5 - M8BSMEMC23M25

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343142190

Codice prodotto

TEAM8BSMEMC23M25

Cod. produttore

M8BSMEMC23M25

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

I raccordi della serie SMEMC sono utilizzati principalmente nelle applicazioni industriali e ferroviarie necessariamente per schermare i cavi da interferenze elettromagnetiche. La particolare costruzione, in combinazione con la treccia in rame stagnato TRCU permette di ottenere una completa schermatura del cavo, garantita dal serraggio a 360° tra la treccia e il raccordo. La bassa resistività elettrica del contatto permette il passaggio di un’elevata corrente di corto circuito. I raccordi rispondono ai requisiti della normativa EC EMC. Ottone nichelato, OR di tenuta sul filetto maschio. Accoppiamento ad alta schermatura. Possibili interferenze come segnali elettrici e campi magnetici vengono neutralizzati direttamente nella sede di alloggiamento. Grado di protezione IP68-IP69K in combinazione alle guaine in poliammide TEAFLEX.