TEAFLEX - TEAM8BSM36M40 RACC.NERO IP68 SM36 M40X1,5 - M8BSM36M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5
Confezione
20 PZ
EAN
8030343120952
Codice prodotto
TEAM8BSM36M40
Cod. produttore
M8BSM36M40
Produttore
TEA
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
81 mm
Filettatura per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione


