pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSM10M16 RACC.NERO IP68 SM10 M16X1,5 - M8BSM10M16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAM8BSM10M16 RACC.NERO IP68 SM10 M16X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343123595

Codice prodotto

TEAM8BSM10M16

Cod. produttore

M8BSM10M16

Produttore

TEA

I raccordi della serie SM con filetto in metallo girevole facilitano in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.