pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSFEMC17U20 RAC.NERO EMC IP68 SF17U 1 7/16 - M8BSFEMC17U20

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP69

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343162655

Codice prodotto

TEAM8BSFEMC17U20

Cod. produttore

M8BSFEMC17U20

Produttore

TEA

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP69

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

17 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordo femmina filetto PG ed ISO Metrico in metallo. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.