pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSF48P48 FEMM.IP68 SF48 METALLO PG48 - M8BSF48P48

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG48

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343119413

Codice prodotto

TEAM8BSF48P48

Cod. produttore

M8BSF48P48

Produttore

TEA

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG48

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza totale:

76.5 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

48.5 mm

Diametro esterno più grande:

76 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordo femmina filetto PG ed ISO Metrico in metallo. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.