pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BBN48P48 CURVA 90?IP68 BN48 PG48 NERO - M8BBN48P48

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAM8BBN48P48 CURVA 90?IP68 BN48 PG48 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343117624

Codice prodotto

TEAM8BBN48P48

Cod. produttore

M8BBN48P48

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Materiale della filettatura:

Ottone

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Le curve a 90° con filetto in metallo girevole facilitano in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.