pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGPR11M05035 GOM.PRES.MULT. 5 X 3,5 PG11 - GPR11M05035

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Colore - Blu

  • Qualità del materiale - Elastomero termoplastico (TPE)

  • Inserto di tenuta multiplo - sì

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343048034

Codice prodotto

TEAGPR11M05035

Cod. produttore

GPR11M05035

Produttore

TEA

Materiale:

Gomma

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Elastomero termoplastico (TPE)

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Gommino multiforo per pressacavo in TPE Elastomero compatibile con tutti i pressacavi.