TEAFLEX - TEAGPR02925K GOMM.PRES.GPR 20 -25 PG29 - GPR02925K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Elastomero termoplastico (TPE)
Tipologia - Diritto
Temperatura di impiego - -40...100 °C
Confezione
15 PZ
EAN
8030343163218
Codice prodotto
TEAGPR02925K
Cod. produttore
GPR02925K
Produttore
TEA
Materiale:
Gomma
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Elastomero termoplastico (TPE)
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.


