TEAFLEX - TEAGPR01613K GOMM.PRES.GPR 9 -13 PG16 - GPR01613K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - Elastomero termoplastico (TPE)
Colore - Grigio
Tipologia - Diritto
Temperatura di impiego - -40...100 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8030343160118
Codice prodotto
TEAGPR01613K
Cod. produttore
GPR01613K
Produttore
TEA
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Elastomero termoplastico (TPE)
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.


