TEAFLEX - TEAGLMG1413 RACCORDO GLM14 PG13,5 RAL7035 - GLMG1413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
50 PZ
EAN
8030343044906
Codice prodotto
TEAGLMG1413
Cod. produttore
GLMG1413
Produttore
TEA
Diametro nominale:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Materiale del raccordo a vite:
Altro
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
14 mm
Lunghezza totale:
54 mm
Colore:
Grigio


