pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGLMG1211 RACCORDO GLM12 PG11 RAL7035 - GLMG1211

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGLMG1211 RACCORDO GLM12 PG11 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343044869

Codice prodotto

TEAGLMG1211

Cod. produttore

GLMG1211

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Lunghezza della filettatura:

10.5 mm

Materiale del raccordo a vite:

Altro

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Lunghezza totale:

46.5 mm

Colore:

Grigio

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte è vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazIone, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all’asse comune l’una rispetto all’altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. CEI EN 61386 - 1 2008