pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGLM10M12 RACCORDO GLM10 M12X1,5 RAL7001 - GLM10M12

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGLM10M12 RACCORDO GLM10 M12X1,5 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343096240

Codice prodotto

TEAGLM10M12

Cod. produttore

GLM10M12

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Materiale del raccordo a vite:

Altro

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte è vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazIone, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all’asse comune l’una rispetto all’altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. CEI EN 61386 - 1 2008