TEAFLEX - TEAGJS95 FLANGIA JUMBO DIRITTO GJS 95 - GJS95
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Flangia
Confezione
2 PZ
EAN
8030343116450
Codice prodotto
TEAGJS95
Cod. produttore
GJS95
Produttore
TEA
Materiale del corpo:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Flangia
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50 IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#) IP68 con guarnizioni ORJ+NSC


